A B Csapágyak: Labda , Test átm.: 2.437 " , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Befejez: Fekete zománc , Keret: Nem szabványos , Ház anyaga: Hőre keményedő műanyag , HP: 1/4 , Hz: 60 , Bemeneti watt: 480 , Szigetelési osztály: A , Hossz kevesebb tengely: 3.5 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Kulcsvágó gépek , Motor tervezés: Univerzális AC / DC , Motorház kialakítása: Nyisd ki , Beépítési: Lyuk , Rögzítési furatok: (2) # 8-32 , fázis: 1 , Forgatás: Óramutató járásával megegyező , Szolgáltatási tényező: 1 , Tengely átmérő: 5 / 16 " , Hővédelem: Egy lövés , Feszültség: 120