GRAINGER B31810.016.0150 Self Drilling Screw Hex #8-18 1-1/2 Inch, 2500PK | AG2GNN 31JK19

GRAINGER B31810.016.0150 Self Drilling Screw Hex #8-18 1-1/2 Inch, 2500PK

Raktáron
Tétel: AG2GNN Típus: B31810.016.0150Kereszthivatkozás: 31JK19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€243.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096–0.11 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-18
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.0856
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31810.016.0150 Self Drilling Screw Hex #8-18 1-1/2 Inch, 2500PK
€243.31 /csomag