Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 4ALF104A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 3/4 hüvelyk | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F

APOLLO VALVES 4ALF104A2F dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LZJ Modell: 4ALF104A2FKereszthivatkozás: 40D847 / 4ALF-104-A2F

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€372.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
test anyagaÓlommentes bronz
csatlakozásNPT
Magasság3.5 "
Hossz12.75 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1635
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 4ALF104A2F egy CSA-tanúsítvánnyal rendelkező kettős visszacsapó szelep, amelyet arra terveztek, hogy megvédje az ivóvízellátást a visszaszifonálás vagy az ellennyomás miatti szennyeződéstől. Minden visszacsapó szelep 1 psi minimális nyomást tart fenn a szelepen normál működés közben.
    • Ez az ólommentes bronzszelep kivehető moduláris visszacsapó szeleppatronnal, golyóscsapos elzárókkal, rozsdamentes acél fogantyúval és anyákkal, klóramin-ellenálló elasztomerekkel, felülre szerelhető tesztcsapokkal az egyszerű tesztelés érdekében, rozsdamentes acél rugókkal és cserélhető ülésekkel rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 4ALF103A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 1/2 hüvelyk | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€378.65
APOLLO SZELEPEK 4ALF105A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 1 hüvelyk | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€435.89
APOLLO SZELEPEK 4ALF106A2F kettős visszacsapó szelep szerelvény Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€970.57
APOLLO SZELEPEK 4ALF107A2 kettős visszacsapó szelep szerelvény Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€1,059.68
APOLLO SZELEPEK 4ALF108A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 2 hüvelyk | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "€1,209.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF104A2F dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 3/4 hüvelyk
€372.91 /Mértékegység