APOLLO VALVES 4ALF-100 sorozatú kettős visszacsapó szelepek


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes bronz , Csatlakozás: NPT , Max. Nyomás: 175 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Temp. Hatótávolság: 33 fok és 180 fok F között
StílusModellMagasságHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4ALF104A2F
3.5 "12.75 "3 / 4 "3"€344.70
A
4ALF103A2F
3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€350.01
A
4ALF105A2F
4"14.63 "1"3.25 "€402.92
A
4ALF106A2F
4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€897.15
A
4ALF107A2
4.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€979.51
A
4ALF108A2F
5"21.125 "2"5.38 "€1,117.53

4ALF-100 sorozatú kettős visszacsapó szelepek

Az Apollo 4ALF-100 sorozatú kettős visszacsapó szelepeket vízellátó rendszerekben használják a visszafolyás és a szennyeződés megakadályozására. Biztosítják az ivóvíz biztonságos és megbízható áramlását azáltal, hogy megakadályozzák a szennyezett víz visszaáramlását, védik a közegészséget és a vízminőséget. Ezek a kettős visszacsapó szelepek ólommentes bronz konstrukcióval rendelkeznek az ivóvízrendszerek fokozott biztonsága érdekében, megfelelnek a szabályozási szabványoknak és védik a közegészséget. FNPT csatlakozással rendelkeznek, amely kompatibilis a szabványos csőszerelvényekkel, leegyszerűsíti a telepítést és lehetővé teszi a könnyű integrálást a meglévő vízvezeték-rendszerekbe. Ezek a 4ALF-100 sorozatú szelepek -33 és 180 °F közötti hőmérsékleten működhetnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?