AMERIC GVAF8000A Zárt térben ventilátor Axial 5 HP 20 hüvelykes 230VAC | AG9RNM 21YC22

AMERIC GVAF8000A zárt térben, axiális ventilátor, 5 LE 20 hüvelykes 230 VAC

Raktáron
Cikkszám: AG9RNM Típus: GVAF8000AKereszthivatkozás: 21YC22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,220.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők21.2
Ventilátor / ventilátor sebessége3250/2700 fordulat / perc
színekKék
Csatorna Dia.20 "
Magasság27.5 "
HP5
Hossz27.5 "
Anyagpolietilén
Maximális áramlás szabad levegőben8078 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség230 VAC
Szélesség25.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.85
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)71.12
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkszínekCsatorna Dia.MagasságHPHosszFeszültségÁr
AMERIC GVAF1500A zárt tér ventilátor axiális 1/4 Hp 8 hüvelyk 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5 "2.5Sárga8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€1,183.77
AMERIC GVAF3000A zárt térben ventilátor, polietilén, 115VAC, 12 hüvelykes csőátm. AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14 "8.0/5.7Kék12 "21 "117 "115 VAC€1,253.21
AMERIC GVAF3000B Zárt térben ventilátor axiális 1 LE 12 hüvelykes 230VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2Kék12 "21 "117 "230 VAC€1,302.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERIC GVAF8000A zárt térben, axiális ventilátor, 5 LE 20 hüvelykes 230 VAC
€7,220.87 /Mértékegység