AMERIC GVAF3000B Zárt térben ventilátor axiális 1 LE 12 hüvelykes 230VAC | AG9RNL 21YC20

AMERIC GVAF3000B zárt térben, axiális ventilátor 1 LE 12 hüvelykes 230 VAC

Raktáron
Cikkszám: AG9RNL Típus: GVAF3000BKereszthivatkozás: 21YC20

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,302.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők4.2
Ventilátor / ventilátor sebessége2850 rpm
színekKék
Csatorna Dia.12 "
Magasság21 "
HP1
Hossz17 "
Anyagpolietilén
Maximális áramlás szabad levegőben2492 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség230 VAC
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.605
Hajó magassága (cm)59.18
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)38.86
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkszínekCsatorna Dia.MagasságHPHosszFeszültségÁr
AMERIC GVAF1500A zárt tér ventilátor axiális 1/4 Hp 8 hüvelyk 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5 "2.5Sárga8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€1,183.77
AMERIC GVAF3000A zárt térben ventilátor, polietilén, 115VAC, 12 hüvelykes csőátm. AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14 "8.0/5.7Kék12 "21 "117 "115 VAC€1,253.21
AMERIC GVAF8000A Zárt térben ventilátor Axial 5 HP 20 hüvelykes 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2Kék20 "27.5 "527.5 "230 VAC€7,220.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERIC GVAF3000B zárt térben, axiális ventilátor 1 LE 12 hüvelykes 230 VAC
€1,302.82 /Mértékegység