Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBJ5 Extension Spring Ultra Precision 1 1/4 teljes hossz - 3 db | AB2PUT

APPROVED VENDOR 1NBJ5 Extension Rugó Ultra Precision 1 1/4 teljes hossz - 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2PUT Modell: 1NBJ5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító rugó
Hajlás @ terhelés0.41 "
Vége típusTeljes Twist hurkok
befejezEgyszerű
Kezdeti feszültség (font)1.39
Terhelés (font)15.29
Anyag302 Stainless Steel
Dia kívül.0.36 "
Teljes hossz1.25 "
Tavaszi ráta33.54 Lbs./In.
típusUltra precíz
Huzal Dia.0.055 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlás @ terhelésTerhelés (font)AnyagDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaHuzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAR8 Extension Spring Ultra Precision 1/2 teljes hossz - 3 db | AB2PMP 1NAR80.23 "2.6Magas széntartalmú acél0.18 "1 / 2 "10.5 Lbs./In.0.022 "€10.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAR9 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db-os csomag | AB2PMQ 1NAR90.63 "1.55Magas széntartalmú acél0.18 "5 / 8 "2.2 Lbs./In.0.018 "€10.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAT1 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db-os csomag | AB2PMR 1NAT10.39 "2.6Magas széntartalmú acél0.18 "5 / 8 "6.3 Lbs./In.0.022 "€10.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAT2 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db | AB2PMT 1NAT20.2 "5.82Magas széntartalmú acél0.18 "5 / 8 "26.5 Lbs./In.0.029 "€10.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAT3 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db-os csomag | AB2PMU 1NAT30.66 "1.18Magas széntartalmú acél0.24 "5 / 8 "1.6 Lbs./In.0.018 "€10.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAT4 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db | AB2PMV 1NAT40.25 "4.5Magas széntartalmú acél0.24 "5 / 8 "16.5 Lbs./In.0.029 "€10.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAT5 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db | AB2PMW 1NAT50.15 "8.7Magas széntartalmú acél0.24 "5 / 8 "54.7 Lbs./In.0.037 "€10.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBJ5 Extension Rugó Ultra Precision 1 1/4 teljes hossz - 3 db-os csomag
€13.07 /Mértékegység