AMERIC GVAF3000A zárt térben ventilátor, polietilén, 115VAC, 12 hüvelykes csőátm. AB6MFB 21YC19

AMERIC GVAF3000A zárt térben lévő ventilátor, polietilén, 115 VAC, 12 hüvelykes csőátm.

Raktáron
Tétel: AB6MFB Típus: GVAF3000AKereszthivatkozás: 21YC19

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,122.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők8.0/5.7
Ventilátor / ventilátor sebessége3300/2800 fordulat / perc
színekKék
Csatorna Dia.12 "
Magasság21 "
HP1
Hossz17 "
Anyagpolietilén
Maximális áramlás szabad levegőben2796 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség115 VAC
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.965
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Americ GVAF3000A zárt térben lévő ventilátor az UL, C-UL és OSHA szabványoknak megfelelően a levegő keringetésére és a füst eltávolítására; könnyen elfér kis helyen
    • Pozitív és negatív légáramlást is biztosít akár 2796 cfm-ig, extrém beállítások mellett
    • Hővédett, teljesen zárt motorral integrálva, több mint 100 órás folyamatos üzemre
    • A kettős falú héj kialakítása védi a belső mechanizmusokat

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkszínekCsatorna Dia.MagasságHPHosszFeszültségÁr
AMERIC GVAF1500A zárt tér ventilátor axiális 1/4 Hp 8 hüvelyk 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5 "2.5Sárga8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€1,100.06
AMERIC GVAF3000B Zárt térben ventilátor axiális 1 LE 12 hüvelykes 230VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2Kék12 "21 "117 "230 VAC€1,180.20
AMERIC GVAF8000A Zárt térben ventilátor Axial 5 HP 20 hüvelykes 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2Kék20 "27.5 "527.5 "230 VAC€6,647.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERIC GVAF3000A zárt térben lévő ventilátor, polietilén, 115 VAC, 12 hüvelykes csőátm.
€1,122.57 /Mértékegység