AMERIC GVAF1500A zárt tér ventilátor axiális 1/4 Hp 8 hüvelyk 115vac | AB6MEZ 21YC17

AMERIC GVAF1500A zárt térben axiális ventilátor 1/4 LE 8 hüvelykes 115vac

Raktáron
Tétel: AB6MEZ Típus: GVAF1500AKereszthivatkozás: 21YC17 / 21YC18

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,183.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők2.5
Ventilátor / ventilátor sebessége3000 rpm
színekSárga
Csatorna Dia.8"
Magasság18.5 "
HP1/4
Hossz18.5 "
Anyagpolietilén
Maximális áramlás szabad levegőben877 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség115 VAC
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0125
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkszínekCsatorna Dia.MagasságHPHosszFeszültségÁr
AMERIC GVAF3000A zárt térben ventilátor, polietilén, 115VAC, 12 hüvelykes csőátm. AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14 "8.0/5.7Kék12 "21 "117 "115 VAC€1,253.21
AMERIC GVAF3000B Zárt térben ventilátor axiális 1 LE 12 hüvelykes 230VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2Kék12 "21 "117 "230 VAC€1,302.82
AMERIC GVAF8000A Zárt térben ventilátor Axial 5 HP 20 hüvelykes 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2Kék20 "27.5 "527.5 "230 VAC€7,220.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERIC GVAF1500A zárt térben axiális ventilátor 1/4 LE 8 hüvelykes 115vac
€1,183.77 /Mértékegység