K2 COMMERCIAL HARDWARE Nagy teherbírású hidraulikus ajtózárók


Szűrő
Ajtókezelés: Nem kezes , Befejez: Alumínium , Ház magassága: 2.5 " , Ház hossza: 12 " , Ház szélessége: 3.187 " , Szerelési mód: Tri-Pack szabvány
StílusModellKar típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
QDC213F689QS
Holtpont€375.81
B
QDC212F689QS
Standard €300.60
C
QDC211F689QS
Tri Csomagolt€380.59

Nagy teherbírású hidraulikus ajtózárók

A K2 Commercial Hardware nagy teherbírású, 1. fokozatú ajtócsukók ideálisak gyártó- és autóipari üzemekben, raktárakban és raktárépületekben történő telepítésekhez. Ezek a QDC200 sorozatú ajtócsukók egy visszacsapó szeleppel rendelkeznek, amely késleltetett működést biztosít bezáráskor, ezáltal megakadályozza az ajtó sérülését. Továbbá teljesen állítható kialakítással vannak integrálva a gyors beállítás érdekében, és minden időjárási folyadékkal a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében. Válasszon ezeknek az ANSI-besorolású hidraulikus ajtócsukóknak a széles kínálatából, amelyek holtpontos, normál és háromszoros karral kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?