AMERIC

Szűrő

Biztonság

Motors

Szivattyúk

Erőátvitel

Laboratóriumi kellékek

Elektronikai készülékek és elemek

Hegesztés

Biztonság Szűrő

Zárt űrberendezésekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Légi meghajtású zárt térventilátorok és fúvók

    Gyújtószikramentes zárt térben működő szellőzőventilátorok 1.5 LE-s pneumatikus motorral, ideálisak 1. osztályú veszélyes helyekre, például szivattyúházakhoz. 100000 2063+ folyamatos üzemóra névleges, akár XNUMX cfm áramlási sebességet biztosít, és kettős falú burkolattal rendelkezik, amely a belső mechanizmusok vagy a légáramlás megzavarása nélkül nyeli el az ütéseket

  • Zárt tér szellőzőcsatorna tartozékok

    Tartalmaz fém kör alakú csőcsatlakozókat, amelyekkel több 8, 12 és 20 hüvelykes csőszakasz csatlakoztatható, valamint ergonómikus kialakítású csőtartók a szabványos vagy prémium csatornák rögzítéséhez. Légcsatorna-tároló állványok központilag elhelyezett fogantyúval is kaphatók

  • Zárt tér szellőzőcsatorna

    Lángálló és könnyen csatlakoztatható szellőzőcsatornák, amelyek ideálisak nagy mennyiségű levegő viszonylag alacsony nyomású kezelésére. A vinil és szőtt poliészter -20 és 120 °F közötti hőmérséklet-tartományt és 25 láb hosszúságot biztosít. Eldobható cső a ventilátor kipufogó oldalán is elérhető

  • Elektromos zárt térben ventilátorok és fúvók

    Szűk térben hordozható szellőztetők ideálisak nem robbanásveszélyes környezetekhez, nagyobb légcserével. Akár 5 LE-s motorok 3495 ford./perc maximális fordulatszámmal és beépített fogantyúval rendelkeznek a jobb hordozhatóság érdekében. 9968 cfm maximális áramlási sebességet kínál, és 115, 230 és 440 V névleges feszültséggel kapható

AMERIC-ről

Az Americ, a Schaefer márka a kiváló minőségű zárt térben működő szellőztető berendezések vezető gyártója. A cég termékcsaládja elektromos és léghajtású zárt térben működő ventilátorokat és fúvókat, szellőzőcsatornákat és kapcsolódó tartozékokat, például csatlakozókat, tartókat és tárolóállványokat tartalmaz. A könnyű és hordozható amerikai zárt tér ventilátorok UL, CSA és CE minősítéssel rendelkeznek, és nagy teljesítményű motorral rendelkeznek, amely 3200 ford./perc, illetve 877 cfm maximális sebességet és légáramlást képes biztosítani. Ezeknek a ventilátoroknak a kétfalú polietilén házát úgy tervezték, hogy megvédje a belső mechanizmust és az áramlást a legzordabb környezetben és szűk helyeken, például csatornákban és aknákban. A márka 15 és 25 hüvelykes, zárt térben működő szellőzőcsatornákat is kínál rugalmas, könnyű vinilből és szőtt poliészterből. Ezt a csatornát úgy tervezték, hogy nagy mennyiségű levegőt kezeljen viszonylag alacsonyabb nyomáson. Ezen csatornák és más vállalati termékek széles választéka elérhető a webhelyen Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek