Párásító párnák

Szűrő

APRILAIRE -

Párásító vízpanel elpárologtatók

StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A109.875 "568882 "€22.15
B1211.437 "568883 "€37.42
C4513 "568666 "€66.32
D3513 "568666 "€30.92
BESTAIR PRO -

Párásító párnák

StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AA35PR1-1 / 2 "10.25 "13 "€10.31
BA10PR1-1 / 2 "9.5 "10 "€9.58
CG131-3 / 8 "12.38 "11.75 "€17.01
AIR KING -

Szűrő párásító

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9932AC9XAT€18.64

Párásító párnák

A beltéri páratartalom növelése érdekében a párásító párnákat léghűtőkbe és párásítókba helyezik. Ezek a párnák kanócokból készülnek, amelyek gyorsan felszívják és elpárologtatják a vizet. Raptor Supplies széles választékát kínálja a párásító párnákhoz Air King, Aprilaire és a Bestair Pro. Téglalap alakú paneljeik vannak a párásítókba való könnyed felszereléshez. Válasszon a sokféle párásító párna közül, amelyek 8.125 - 13 hüvelyk magasságban érhetők el Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?