Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 3100211 Szabályozó / áramlásmérő Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979

HARRIS 3100211 Szabályozó/áramlásmérő Argon/co2 Cga 580

Raktáron
Tétel: AA4AFP Típus: 3100211Kereszthivatkozás: 12A979
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
€565.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásmérő szabályozó
Test Dia.1.5
CGA csatlakozó bemenetCGA 580
CGA csatlakozóaljzat5/8 "- 18 (f)
Henger gázArgon és CO2 áramlási cső kettős kalibrálása
Kézbesítés0-70
Szállítási nyomástartomány20-3000 PSI
Áramlási sebesség0-70 SCFH
GázszolgáltatásArgon, szén-dioxid
Méret mérete1.5
Méri a szállítási nyomást4000 PSIG
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Max. Bemeneti nyomás4000 PSI
Kimeneti csatlakozás5/8 "-18 (f)
Teljes hossz6
Nyomás értékelés4000 PSIG
típusfogyasztásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásBemeneti szelvényÁr
HARRIS 301-AR60-580 szabályozó áramlásmérő | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Áramlásmérő szabályozó--AcélArgon0-60 CFHCGA-5800-4000 psi€361.72
HARRIS 301-CD60-320 szabályozó áramlásmérő | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Áramlásmérő szabályozó--AcélSzén-dioxid0-60 CFHCGA-3200-4000 psi€368.53
HARRIS 25-15C-300 szabályozó acetilén | AE4JGD 5KZ38 25-15 °C-300Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-300400 psi€370.27
HARRIS 25-15C-510 szabályozó acetilén | AE4JGE 5KZ39 25-15 °C-510Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-510400 psi€373.10
HARRIS 25-50C-510P szabályozó propán | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgaréz-60CGA-510P400 psi€447.62
HARRIS 25GX-145 oxigénszabályozó | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézOxigén150CGA-5404000 psi€394.93
HARRIS 25GX-500-580 szabályozó nitrogén | AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézArgon, hélium, nitrogén1000CGA-5804000 psi€521.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 3100211 Szabályozó/áramlásmérő Argon/co2 Cga 580
€565.71 /Mértékegység