Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 18706 sörtetárcsa, 1 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes díszítés 80g | AF2FMP 6RX74

3M 18706 sörtéjű tárcsa 1 hüvelykes átmérő 5/8 hüvelykes díszítés 80 g

Raktáron
Tétel: AF2FMP Típus: 18706Kereszthivatkozás: 6RX74

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€16.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSörtés korong
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
színekSárga
Átmérő1"
Csikorog80
Max. FORDULAT30,000
Szerelési méretRoll-on / off (TR)
Szerelési típusGyors változás
Vágás hossza5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód6805305000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaszínekÁtmérőCsikorogTételMax. FORDULATSzerelési méretSzerelési típusÁr
3M 27685 sörtekorong 7 hüvelyk átmérő 50g, 5 db | AB9BYL 2AZU1 276857 / 8 "Zöld7"50Sörtés korong70007 / 8 "Lugas€668.79
3M 27680 radiális sörtéjű tárcsa tüske, 5 db | AB9JLC 2DJR8 27680----Radiális sörtés korong30,000--€38.54
3M 18698 sörtéjű tárcsa, 1 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes díszítés 50g | AF2FMN 6RX73 186985 / 8 "Zöld1"50Sörtés korong30,000Roll-on / off (TR)Gyors változás€16.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 18706 sörtéjű tárcsa 1 hüvelykes átmérő 5/8 hüvelykes díszítés 80 g
€16.56 /Mértékegység