Plier bilincsek

Szűrő

DESTACO -

460/480 sorozatú szorítófogó bilincsek

A Destaco 460 és 480 sorozatú kinyomható fogóbilincsek olyan hordozható gépi bilincsek, amelyeket olyan munkákhoz terveztek, ahol nincs szükség rögzítőelemekre vagy állandóan rögzített bilincsekre. Ezek a bilincsek ergonomikus fogantyúval rendelkeznek, amely kinyitja és zárja a pofákat, valamint a menetes munkatartó orsót, amely a munkadarabhoz illeszkedő rögzítési magasságot állítja be. Kétirányú kioldóval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a bilincs gyorsabb és egyszerűbb kinyitását. Alkalmasak az alap elejét vagy tetejét egy edényhez vagy fedélhez hegesztve rögzíteni. Ezek a bilincsek ergonómikus markolattal rendelkeznek, és akár 1200 lb terhelést is képesek kezelni. A legzordabb környezetre tervezték, és alkalmasak a forgóformák elválasztóvonal-rögzítésére. Ezek a húzózáras bilincsek korrózióálló rozsdamentes acél szegecsekkel és öntött markolatokkal vannak ellátva, hogy biztosítsák a legnagyobb biztonságot. A Destaco 460, 480 sorozatú szorító fogó bilincseket M10 forgótalpú orsóval szállítjuk, amely biztosítja a rezgéscsillapítást és a stabilitást. Ezeket a bilincseket szűk tűréshatárig megmunkálták olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz.

StílusModellTartóképességAnyagMax. Befogási vastagságPofamélységPofaszélességÁr (ÁFA nélkül)
A463700 font.Acél54.2mm2.72 "3"€122.92
B462700 font.Acél29.5mm2.72 "1.75 "€109.82
C462-2700 font.Acél30.5mm2.72 "1.75 "€140.36
D4861000 font.Acél138.4mm2.56 "6"€160.08
E4841200 font.Acél76.5mm2.56 "3.83 "€148.93
F4821200 font.Acél29.5mm2.56 "1.7 "€141.72
DESTACO -

345-ös sorozatú szorító akciófogó bilincsek

A Destaco 345 sorozatú, összenyomható fogóbilincsek szénacél testtel rendelkeznek, amelyek teljes hossza 10.86 hüvelyk (27.584 cm), és csavarral vagy hegesztéssel rögzíthető a rögzítéshez. Ezeket a Destaco billenőbilincseket M10-es forgótalpas orsóval szállítjuk.

StílusModellTartóképességAnyagPofa megnyitásaPofamélységPofaszélességÁr (ÁFA nélkül)
A345-G800 font.Acél85 °2.69 "10.12 "€230.49
B345800 font.Acél85 °2.69 "10.12 "€224.12
DESTACO -

325-ös sorozatú szorító akciófogó bilincsek

A Destaco 325 sorozatú kinyomható fogóbilincsek automatikus reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely szorító hatást biztosít, amikor az egyik vagy mindkét fogantyút a középső helyzethez nyomják. Ezek a bilincsek ergonomikus markolattal rendelkeznek, és akár 800 font (362.87 kg) terhelést is elbírnak.

StílusModellTartóképességAnyagPofa megnyitásaPofamélységPofaszélességÁr (ÁFA nélkül)
A325800 font.Acél90 °1.25 "1.78 "€77.85
A325-SS800 font.Rozsdamentes acél90 °1.25 "1.78 "€256.18
DESTACO -

424, 441 sorozatú összeszorító akasztófogók

A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincseket, más néven fogóbilincseket vagy hordozható bilincseket egyetlen/több munkadarab összefogására tervezték autóipari, repülőgépipari, élelmiszeripari és csomagolóipari létesítményekben. A squeeze action fogóbilincsek kiválóan alkalmasak a gyors és rugalmas rögzítésre nagy munkaterhelésű környezetben. Ezek a közepes teherbírású, szorító hatású bilincsek kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ezeket a bilincseket szűk tűréshatárig megmunkálták olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz. A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincsek kétirányú kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű egykezes kezelést. Ezek a bilincsegységek hatlapfejű orsókkal is be vannak építve a maximális befogás érdekében, és akár 275 lb terhelést is képesek elviselni. A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincsek automatikus reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely akkor aktiválódik, ha mindkét bilincs fogantyúja szorosan össze van nyomva. a központi pozícióval szemben.

StílusModellMax. Befogási vastagságTartóképességAnyagPofamélységPofaszélességÁr (ÁFA nélkül)
A424-27.4mm200 font.Acél1.08 "1"€56.66
B42416mm200 font.Acél1.08 "1"€57.47
B44123.3mm275 font.Acél1.77 "1.25 "€72.65
DESTACO -

425, 435 sorozatú összeszorító akasztófogók

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A4355.52 "€96.95
B4255.510 "€87.36
DESTACO -

Squeeze Action fogóbilincs, neoprén orsó, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
431AJ8BDL€85.56

Plier bilincsek

A billenőbilincsek a munkadarabok rögzítésére és rögzítésére szolgálnak a pofák között. A szorítóbilincsek, más néven fogóbilincsek, a fémlemez-megmunkálási és -hegesztési gyártás során használt billenőbilincsek egyik fajtája. Ezek a hordozható bilincsek gyors és rugalmas rögzítést biztosítanak. Kioldókarral vannak ellátva a bilincsek egyszerű kinyitásához az opcionális rugós nyitószerkezettel. A kapcsolóbilincsek kovácsolt ötvözött acélból vagy szénacélból készülnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?