MAUDLIN PRODUCTS Réselt alátét D-5 x 5 hüvelyk


Szűrő
Csavarméret: 1.25 " , Hossz: 5" , Méret: D , Slot mélység: 3.625 " , Típus: A Tab
StílusModellAnyagDarabszámRockwell KeménységSlot WidthkedélyVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
MSD001-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.025mm+/- 0.0001 "€106.13
A
MSD002-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.051mm+/- 0.0001 "€93.10
A
MSD003-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.076mm+/- 0.0002 "€93.62
A
MSD004-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.102mm+/- 0.0002 "€85.55
A
MSD005-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.127mm+/- 0.0003 "€93.10
A
MSD010-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.254mm+/- 0.0005 "€145.00
A
MSD015-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.381mm+/- 0.0005 "-
ajánlatkérés
A
MSD020-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.508mm+/- 0.0005 "€126.27
A
MSD025-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.635mm+/- 0.0008 "€149.74
A
MSD050-10
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-901.625 "lágyított1.27mm+/- 0.0010 "€150.25
A
MSD075-10
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-901.625 "lágyított1.905mm+/- 0.0020 "€209.30
A
MSD100-5
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-901.625 "lágyított2.54mm+/- 0.0020 "€127.80
A
MSD125-5
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-901.625 "lágyított3.175mm+/- 0.0003 "€123.57
B
MSD062-10
302 / 304 rozsdamentes acél10 db.-1 5 / 8 "-0.062 "-€186.37
ajánlatkérés
B
MSD031-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 5 / 8 "-0.031 "-€206.39
ajánlatkérés
B
MSD012-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 5 / 8 "-0.012 "-€113.35
ajánlatkérés
B
MSD009-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 5 / 8 "-0.009 "-€115.21
ajánlatkérés
B
MSD007-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 5 / 8 "-0.007 "-€100.25
ajánlatkérés
B
MSD006-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 5 / 8 "-0.006 "-€100.25
ajánlatkérés
B
MSD008-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 5 / 8 "-0.008 "-€110.89
ajánlatkérés
C
MSD-625-SS
304 Stainless Steel--5 / 8 "-5 / 8 "-€167.45
ajánlatkérés
D
MSD-100-SS
304 Stainless Steel--1"-1"-€214.83
ajánlatkérés
E
MSD-750-SS
304 Stainless Steel--3 / 4 "-3 / 4 "-€192.17
ajánlatkérés
F
MSD-500-SS
304 Stainless Steel--1 / 2 "-1 / 2 "-€119.05
ajánlatkérés
G
MSD-375-SS
304 Stainless Steel--3 / 8 "-3 / 8 "-€96.02
ajánlatkérés
H
MSD-250-SS
304 Stainless Steel--1 / 4 "-1 / 4 "-€77.55
ajánlatkérés
I
MSD-187-SS
304 Stainless Steel--3 / 16 "-3 / 16 "-€65.00
ajánlatkérés
I
MSD-187-S
Acél--3 / 16 "-3 / 16 "-€61.16
ajánlatkérés
H
MSD-250-S
Acél--1 / 4 "-1 / 4 "-€63.85
ajánlatkérés
G
MSD-375-S
Acél--3 / 8 "-3 / 8 "-€74.67
ajánlatkérés
J
MSD-500-S
Acél--1 / 2 "-1 / 2 "-€85.08
ajánlatkérés
E
MSD-750-S
Acél--3 / 4 "-3 / 4 "-€111.41
ajánlatkérés
C
MSD-625-S
Acél--5 / 8 "-5 / 8 "-€93.66
ajánlatkérés
D
MSD-100-S
Acél--1"-1"-€139.04
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?