Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 27680 radiális sörtéjű tárcsa tüske, 5 db | AB9JLC 2DJR8

3M 27680 Radiális sörtéjű tárcsatüske, 5 db

Raktáron
Tétel: AB9JLC Típus: 27680Kereszthivatkozás: 2DJR8
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
€38.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális sörtés korong
Max. FORDULAT30,000
Pil. Dia.3 / 32 "
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaszínekÁtmérőCsikorogTételMax. FORDULATSzerelési méretSzerelési típusÁr
3M 27685 sörtekorong 7 hüvelyk átmérő 50g, 5 db | AB9BYL 2AZU1 276857 / 8 "Zöld7"50Sörtés korong70007 / 8 "Lugas€668.79
3M 18698 sörtéjű tárcsa, 1 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes díszítés 50g | AF2FMN 6RX73 186985 / 8 "Zöld1"50Sörtés korong30,000Roll-on / off (TR)Gyors változás€16.56
3M 18706 sörtetárcsa, 1 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes díszítés 80g | AF2FMP 6RX74 187065 / 8 "Sárga1"80Sörtés korong30,000Roll-on / off (TR)Gyors változás€16.56

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 27680 Radiális sörtéjű tárcsatüske, 5 db
€38.54 /Mértékegység