Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 27685 sörtekorong 7 hüvelyk átmérő 50g, 5 db | AB9BYL 2AZU1

3M 27685 Sörtekorong 7 hüvelyk átmérő 50g, 5 db

Raktáron
Tétel: AB9BYL Típus: 27685Kereszthivatkozás: 2AZU1
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
€668.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSörtés korong
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
színekZöld
Átmérő7"
Csikorog50
Max. FORDULAT7000
Szerelési méret7 / 8 "
Szerelési típusLugas
Vágás hossza7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaszínekÁtmérőCsikorogTételMax. FORDULATSzerelési méretSzerelési típusÁr
3M 27680 radiális sörtéjű tárcsa tüske, 5 db | AB9JLC 2DJR8 27680----Radiális sörtés korong30,000--€38.54
3M 18698 sörtéjű tárcsa, 1 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes díszítés 50g | AF2FMN 6RX73 186985 / 8 "Zöld1"50Sörtés korong30,000Roll-on / off (TR)Gyors változás€16.56
3M 18706 sörtetárcsa, 1 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes díszítés 80g | AF2FMP 6RX74 187065 / 8 "Sárga1"80Sörtés korong30,000Roll-on / off (TR)Gyors változás€16.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 27685 Sörtekorong 7 hüvelyk átmérő 50g, 5 db
€668.79 /Mértékegység