WILKERSON Általános célú Jumbo légvezeték-szűrő


Szűrő
Vízelvezetés típusa: Kézikönyv , Szűrőbesorolás: 5 mikron
StílusModellCsőméretTál anyagaTál méreteMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
F30-08-000
1 "NPTPolikarbonát védőrésszel26 oz.280 cfm150 psi125 fok F9.8 "4.8 "€364.73
B
F30-08-G00
1 "NPTFém Sight Gauge-val26 oz.280 cfm200 psi150 fok F9.8 "4.8 "€374.97
C
F35-0B-000
1-1 / 2 "NPTFém120 oz.1050 cfm150 psi150 fok F19.07 "7.8 "€1,508.89
C
F35-0C-000
2 "NPTFém120 oz.1180 cfm150 psi150 fok F19.07 "7.8 "€1,296.29
A
F30-06-000
3 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel26 oz.260 cfm150 psi125 fok F9.8 "4.8 "€324.79
D
F30-06-G00
3 / 4 "NPTFém Sight Gauge-val26 oz.260 cfm200 psi150 fok F9.8 "4.8 "€374.97

Általános célú Jumbo légvezeték-szűrő

A Wilkerson általános célú Jumbo légszűrőket úgy tervezték, hogy eltávolítsák a porszemcséket és a nedvességet a sűrített levegő jobb áramlása és az automatikus festési szolgáltatások légnyomásának javítása érdekében. Ezek a légvezeték-szűrők könnyű szerkezetűek, akár 1180 cfm áramlási kapacitással, és kiváló vízelszívási hatékonyságot biztosítanak akár 5 mikronos szűrőértékkel. Ezeknek a szűrőknek a tálat fém / fém látásmérővel / polikarbonáttal látják el, védőréteggel, hogy ellenálljanak az üzemi hőmérsékletnek és 150 F és 200 psi nyomásnak. Válasszon ezen légszűrők széles választékából, amelyek 9.8 és 19.07 hüvelykes magasságváltozatokban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?