Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON F30-06-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE7XFV 6B281

WILKERSON F30-06-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 4.8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE7XFV Modell: F30-06-000Kereszthivatkozás: 6B281
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
€264.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete26 oz.
Drain Port mérete3 / 4 "
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Max. Folyam260 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság9.8 "
Teljes szélesség4.8 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretÓriási

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTál anyagaTál méreteMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr
WILKERSON F35-0C-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 7.8 hüvelyk szélesség | AE7XFR 6B278 F35-0C-0002 "NPTFém120 oz.1180 cfm150 psi150 fok F19.07 "7.8 "€1,054.62
WILKERSON F35-0B-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 7.8 hüvelyk szélesség | AE7XFT 6B279 F35-0B-0001-1 / 2 "NPTFém120 oz.1050 cfm150 psi150 fok F19.07 "7.8 "€1,154.29
WILKERSON F30-08-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE7XFU 6B280 F30-08-0001 "NPTPolikarbonát védőrésszel26 oz.280 cfm150 psi125 fok F9.8 "4.8 "€364.73
WILKERSON F30-06-G00 sűrített levegő szűrő 200 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE8GFU 6D788 F30-06-G003 / 4 "NPTFém Sight Gauge-val26 oz.260 cfm200 psi150 fok F9.8 "4.8 "€372.56
WILKERSON F30-08-G00 sűrített levegő szűrő 200 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE8GFV 6D789 F30-08-G001 "NPTFém Sight Gauge-val26 oz.280 cfm200 psi150 fok F9.8 "4.8 "€373.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON F30-06-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 4.8 hüvelyk szélesség
€264.23 /Mértékegység