Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON F30-08-G00 sűrített levegő szűrő 200 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE8GFV 6D789

WILKERSON F30-08-G00 sűrített levegő szűrő 200 Psi 4.8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE8GFV Modell: F30-08-G00Kereszthivatkozás: 6D789
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
€373.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaFém Sight Gauge-val
Tál mérete26 oz.
Drain Port mérete1"
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Max. Folyam280 cfm
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság9.8 "
Teljes szélesség4.8 "
Csőméret1 "NPT
MéretÓriási

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTál anyagaTál méreteMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr
WILKERSON F35-0C-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 7.8 hüvelyk szélesség | AE7XFR 6B278 F35-0C-0002 "NPTFém120 oz.1180 cfm150 psi150 fok F19.07 "7.8 "€1,054.62
WILKERSON F35-0B-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 7.8 hüvelyk szélesség | AE7XFT 6B279 F35-0B-0001-1 / 2 "NPTFém120 oz.1050 cfm150 psi150 fok F19.07 "7.8 "€1,154.29
WILKERSON F30-08-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE7XFU 6B280 F30-08-0001 "NPTPolikarbonát védőrésszel26 oz.280 cfm150 psi125 fok F9.8 "4.8 "€364.73
WILKERSON F30-06-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE7XFV 6B281 F30-06-0003 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel26 oz.260 cfm150 psi125 fok F9.8 "4.8 "€264.23
WILKERSON F30-06-G00 sűrített levegő szűrő 200 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE8GFU 6D788 F30-06-G003 / 4 "NPTFém Sight Gauge-val26 oz.260 cfm200 psi150 fok F9.8 "4.8 "€372.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON F30-08-G00 sűrített levegő szűrő 200 Psi 4.8 hüvelyk szélesség
€373.08 /Mértékegység