WATTS LF7 sorozatú kettős visszacsapó szelepek


A Watts LF7 sorozatú kettős visszacsapó szelepek megakadályozzák a piszkos víz ellenirányú áramlását az ivóvízellátásba az egyes kimeneteknél vagy a szervizbejáratnál.

Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Kettős ellenőrzés , Testminta: Sorban , Testforma: Sorban , Megfelelőség: ASSE 1024 , Kapcsolat típus: FNPT , Bemeneti menet típusa: NPT , Mfr. Sorozat: LF7 , Működés: Folyamatos , Szelep típusa: Nincs elzáró szelep
StílusModellMax. Munkahelyi nyomástest anyagaLemezanyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÜlés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
3/8 LF7
--------€282.69
B
1 db LF7 U2-2
--------€151.16
C
3/4 LF7 U2-2
--------€138.69
D
LF7U2-2 1 1/4X1 1/4
10.3 BarÓlommentes bronzSantoprén33 F fok-1-1 / 4 "Női menetesBuna-N€279.33
E
LF7-10-U3 1 1/4X1
10.3 BarÓlommentes bronzszilikon33 F fok-1"Unió férfi menetesBuna-N€404.65
F
LF7-10-U2 1 1/4X1
10.3 BarÓlommentes bronzSantoprén33 F fok-1"Női menetesBuna-N€295.42
G
LF7 3/8
10.3 BarÓlommentes sárgarézszilikon33 F fok-3 / 8 "Női menetesBuna-N€292.75
E
LF7-4-U2 1 1/4X1
10.3 BarÓlommentes bronzszilikon33 F fok-1"Unió női menetesBuna-N€294.53
H
LF7U4-3 1 1/4X1
150 psiÓlommentes réz szilícium ötvözetszilikon33 ° FFérfi menetes1"Férfi menetesBuna N.€273.92
I
LF7C 3/8
150 psiÓlommentes réz szilícium ötvözetszilikon33 ° FNői menetes3 / 8 "Női menetesBuna N.€314.22
J
LF7U3-3 1 1/4 X 1 1/4
150 psiÓlommentes réz szilícium ötvözetszilikon33 ° FFérfi menetes1-1 / 4 "Férfi menetesBuna N.€350.94

Működési mechanizmus

  • A nyomás kinyitja a szelepet, így a víz átfolyik a csöveken.
  • A szivattyú leállása után a víz súlya zárva tartja a szelepet.

Jellemzők

  • A Watts LF7 sorozatú kettős visszacsapó szelepek függőlegesen vagy vízszintesen beépíthetők a csőrendszerekbe a rézbeállítók, mérőkürtök és dobozok széles választékával.
  • Ólommentes öntött réz szilícium ötvözetből készült felépítésük a nagyobb szilárdság és a minimális ridegség érdekében, valamint Buna-N ülékanyag a kopásállóság érdekében.
  • Ezek az FNPT-csatlakozós típusú egységek két könnyen cserélhető műanyag visszacsapó szeleppel és egy acélrugóval vannak felszerelve a veszélyes vízrendszer elszigetelésére folyamatos nyomású alkalmazások esetén.
  • Kimeneti/bemeneti típusok, méretek, menetes és végcsatlakozások, valamint tömlőcsatlakozások és utólag beépített kompressziós szerelvények kombinációjában kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASSE 1024
  • UL
  • CSA
  • FM
  • NSF
  • ULC

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a szelepeknek a maximális üzemi nyomása?

Ezek a szelepek 10 és 150 psi közötti nyomáson, 180 F-ig terjedő hőmérsékleten működnek.

Milyen előnyei vannak a kettős visszacsapó szelepeknek?

  • A másik visszacsapó szelep átveszi az irányítást, ha az első visszacsapó szelep nyitva marad.
  • A zárt visszacsapó szelepek szorosabb tömítéseket biztosítanak, és megakadályozzák a kis szivárgást is azáltal, hogy csökkentik a nyomáskülönbséget a másik szelepen.

Mik azok a pontok, amelyeket érdemes megjegyezni a szelepek beszerelésekor?

  • Ezeket a vízmérő és a víznyomás-szabályozó után kell felszerelni.
  • Mindig hozzáférhető helyen kell felszerelni őket az egyszerű szervizelés és tesztelés érdekében.
  • Az egység felszerelése előtt a csővezetékeket alaposan át kell öblíteni az idegen anyagok eltávolítása érdekében.
  • Óvja a fagytól, és ügyeljen arra, hogy a szelep a megfelelő áramlási irányban legyen beszerelve.
  • Lásd az áramlási irány nyilat a szelep adattábláján vagy testén.
  • Ha szelepet szerel a csővezetékbe, csak csavarkulcsot használjon.
  • Ezek a szelepek O-gyűrűs tömítést tartalmaznak, amely minimálisan meghúzza a hollandi anyát, ezért ne húzza túl.
  • Ezek a szelepek műanyag ellenőrző modulokat tartalmaznak, és soha nem szabad közvetlenül a vezetékbe forrasztani.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?