WILKERSON F35-0B-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 7.8 hüvelyk szélesség | AE7XFT 6B279

WILKERSON F35-0B-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 7.8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE7XFT Típus: F35-0B-000Kereszthivatkozás: 6B279

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,154.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaFém
Tál mérete120 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Max. Folyam1050 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság19.07 "
Teljes szélesség7.8 "
Csőméret1-1 / 2 "NPT
MéretÓriási

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.685
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTál anyagaTál méreteMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr
WILKERSON F35-0C-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 7.8 hüvelyk szélesség | AE7XFR 6B278 F35-0C-0002 "NPTFém120 oz.1180 cfm150 psi150 fok F19.07 "7.8 "€1,054.62
WILKERSON F30-08-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE7XFU 6B280 F30-08-0001 "NPTPolikarbonát védőrésszel26 oz.280 cfm150 psi125 fok F9.8 "4.8 "€364.73
WILKERSON F30-06-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE7XFV 6B281 F30-06-0003 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel26 oz.260 cfm150 psi125 fok F9.8 "4.8 "€264.23
WILKERSON F30-06-G00 sűrített levegő szűrő 200 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE8GFU 6D788 F30-06-G003 / 4 "NPTFém Sight Gauge-val26 oz.260 cfm200 psi150 fok F9.8 "4.8 "€372.56
WILKERSON F30-08-G00 sűrített levegő szűrő 200 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AE8GFV 6D789 F30-08-G001 "NPTFém Sight Gauge-val26 oz.280 cfm200 psi150 fok F9.8 "4.8 "€373.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON F35-0B-000 sűrített levegő szűrő 150 Psi 7.8 hüvelyk szélesség
€1,154.29 /Mértékegység