WESCO Kézi és elektromos irodai felvonók


Szűrő
Szín: Sárga , Min. emelési magasság: 5" , Terhelhetőség: 220 font , Teljes szélesség: 23.5 " , Platform hossza: 23 " , Platform szélessége: 18 " , Üzemeltető: Akkumulátor , Görgő átm.: 2.75 " , Henger anyaga: Kemény gumi , Feszültség: 12 , Kerék anyaga: Kemény gumi
StílusModellEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
272467
58.5 "71.5 "32 "€1,664.97
B
272468
66 "78 "34 "€4,345.63
ajánlatkérés

Kézi és elektromos irodai felvonók

A Wesco kézi és elektromos irodai emelők könnyűek, karcsúak és robusztusak, így ideálisak keskeny folyosókon való használatra. Míg a kézi emelők kézi csörlős hajtókarral rendelkeznek, az elektromos változatok akkumulátorral vezérlik a fel-le mozgást. Ezek az egységek 23 L x 18 W négyzetméteres műanyag platformokkal vannak felszerelve, amelyek legfeljebb 220 lb súlyú tárgyak szállítására alkalmasak. Ezenkívül automatikus fékkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a rakományok leesését, és nincsenek korlátozva semmilyen vezetékkel vagy üzemanyaggőzzel. tökéletes beltéri használatra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?