WESCO 272467 kézi irodai emelő, 220 lbs kapacitás, 23 x 18 platform | AG7JGJ MOL

WESCO 272467 kézi irodai lift, 220 font kapacitás, 23" x 18" platform

Raktáron
Tétel: AG7JGJ Típus: 272467Keresztszám: MOL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,664.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
színekSárga
Emelési magasság max.58.5 "
Emelési magasság min.5"
Terhelhetőség220 font
Terhelésközpont9.25 "
Teljes magasság71.5 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség23.5 "
Peronhossz23 "
Platform szélesség18 "
Henger Dia.2.75 "
Henger anyagKemény gumi
Kerék anyagaKemény gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)181.61
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)59.69

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes hosszÁr
WESCO 272468 elektromos irodai lift, zárt akkumulátor és töltő, 220 font kapacitás, 59" emelő | AG7JGK EOL 27246866 "78 "34 "€3,591.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272467 kézi irodai lift, 220 font kapacitás, 23" x 18" platform
€1,664.97 /Mértékegység