WATTS LFFBVS-3C-SS sorozatú teljes nyílású golyósszelepek


Szűrő
Összeszerelve: Igen , Golyó anyaga: 316 Stainless Steel , Test anyaga: Ólommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz , Vezérlés típusa: Kar fogantyú , Bemeneti csatlakozás: Foglalat , Bemeneti típus: Foglalat , Max. Hőmérséklet: 400 fok. F , Mfr. Sorozat: LFFBV-3C-SS , Min. Hőmérséklet: -40 fok F , Kimeneti csatlakozás: Foglalat , Kimenet típusa: Foglalat , Port típusa: Tele , Ülés anyaga: Szűz PTFE , Tengely anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Alulrakott kifújási bizonyíték , Szelep kialakítása: 2 darabos
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LFFBVS-3C-SS 1 1/2
1 1 / 2 "1-1 / 2 "€687.72
A
LFFBVS-3C-SS 1 1/4
1 1 / 4 "1-1 / 4 "€571.67
A
LFFBVS-3C-SS 1
1"1"€366.39
A
LFFBVS-3C-SS 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€218.70
A
LFFBVS-3C-SS 2
2"2"€1,030.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?