Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBVS-3C-SS 2 golyós és száras szelep, 2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6KWY 0123473

WATTS LFFBVS-3C-SS 2 golyós és száras szelep, 2 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BY6KWY Modell: LFFBVS-3C-SS 2Kereszthivatkozás: 0123473

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,030.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti csatlakozásFoglalat
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatLFFBV-3C-SS
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti csatlakozásFoglalat
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusFoglalat
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7092

Termék részletek:

Golyós- és szárszelep, 2 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 golyós-szár szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6KWU 0123468 LFFBVS-3C-SS 1/21 / 2 "1 / 2 "€218.71
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 golyós és száras szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi | BY6KWV 0123470 LFFBVS-3C-SS 11"1"€366.39
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 golyós és száras szelep, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 Psi | BY6KWW 0123471 LFFBVS-3C-SS 1 1/41 1 / 4 "1-1 / 4 "€571.68
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 golyós és száras szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 Psi | BY6KWX 0123472 LFFBVS-3C-SS 1 1/21 1 / 2 "1-1 / 2 "€687.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-SS 2 golyós és száras szelep, 2 hüvelykes bemenet, 600 Psi
€1,030.17 /Mértékegység