RED HAT Levegő és üzemanyag gáz mágnesszelep


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 32 fok és 125 fok F között , Test anyaga: Alumínium , tekercs szigetelési osztály: F , Hz: 50/60 , Max. Folyadék hőmérséklet: 125 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Tömítés anyaga: NBR , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű , Feszültség: 110 / 120 VAC
StílusModellTeljes magasságBtuHKözépvonal cső KözépméretTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep konfigurációWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
8215G030
4 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Általában zárt10.1€351.98
A
EF8215G030
4 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Általában zárt10.1€585.97
A
8215G010
4.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Általában zárt10.1€359.85
A
8215G020
4.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Általában zárt10.1€334.27
A
8215G033
4.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normálisan nyitva10.1€593.83
B
8215C063CSA
6 11 / 16 "1,793,2503.625 "5"5.375 "1.25 "Normálisan nyitva15.4€1,097.22
B
8215C053CSA
6 11 / 16 "1,191,7503.625 "5"5.375 "1"Normálisan nyitva15.4€951.70
C
8215B060CSA
6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Általában zárt15.4€676.41
C
8215B050CSA
6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Általában zárt15.4€660.69
C
8215B070CSA
6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Általában zárt15.4€762.95
B
8215C073CSA
6 13 / 16 "1,988,2503-9 / 16 "5"5.375 "1.5 "Normálisan nyitva15.4€1,266.32
C
8215B080CSA
7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Általában zárt15.4€1,120.80
B
8215C083CSA
7 47 / 64 "3,100,0003-13 / 16 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "2"Normálisan nyitva15.4€1,604.56
C
8215A040CSA
10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Általában zárt28.2€2,261.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?