Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 golyós és száras szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 Psi | BY6KWX 0123472

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 golyós és száras szelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BY6KWX Típus: LFFBVS-3C-SS 1 1/2Kereszthivatkozás: 0123472

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€687.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti csatlakozásFoglalat
Bemeneti méret1 1 / 2 "
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatLFFBV-3C-SS
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti csatlakozásFoglalat
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusFoglalat
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0868

Termék részletek:

Golyós- és szárszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 golyós-szár szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6KWU 0123468 LFFBVS-3C-SS 1/21 / 2 "1 / 2 "€218.71
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 golyós és száras szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi | BY6KWV 0123470 LFFBVS-3C-SS 11"1"€366.39
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 golyós és száras szelep, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 Psi | BY6KWW 0123471 LFFBVS-3C-SS 1 1/41 1 / 4 "1-1 / 4 "€571.68
WATTS LFFBVS-3C-SS 2 golyós és száras szelep, 2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6KWY 0123473 LFFBVS-3C-SS 22"2"€1,030.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 golyós és száras szelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi
€687.73 /Mértékegység