Elemek tartoznak: Igen , Caster Átm.: 8" , Görgő típusa: fenolos , Görgő szélessége: 3" , Szín: Kék , Villa magassága: 3" , Villa szélessége: 4" , Első görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Első görgő szélessége: 2" , Fogantyú hossza: 20 " , Fogantyú típusa: Összecsukható , Magába foglalja: akkumulátor töltő , Anyaga: Acél , Max. Villa beállítási átm.: 28 1 / 2 " , Max. Villa belső átm.: 28 1 / 2 " , Max. Magasság: 37 " , Max. Hajlásszög: 90 fok , Max. Utazási távolság: 34 " , Max. Villák közötti szélesség: 28.5 " , Min. Villa beállítási átm.: 1 / 2 " , Min. Villa belső átm.: 1 / 2 " , Min. Villák közötti szélesség: 0.5 " , Művelet típusa: Push Button , Kezelői elérhetőség: 13 1 / 2 " , fázis: 1 , Hordozható: Igen , Hátsó görgő anyaga: fenolos , hátsó görgő szélessége: 3" , Elforgatott magasság: 37 " , Szélesség: 57.25 "
TMS sorozatú Tilt Master terpesz
A Vestil TMS sorozatú Tilt Master terpeszei olyan anyagmozgató berendezések, amelyeket arra terveztek, hogy segítsék a nehéz terhek billentését és szállítását ipari környezetben. Vékony profillal rendelkeznek, hogy a kezelő közel kerüljön a rakományhoz. Ezek a terpeszek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és egy elektromos vontatási hajtásrendszerrel vannak integrálva a vezérlésük érdekében. Fenolból készült kormánykerékkel rendelkeznek a terpesz könnyű megdöntéséhez, és 2000 és 4000 font teherbírásúak.