EXTECH Merülési hőmérséklet szondák


Szűrő
Szonda csatlakozó: Mini , Folyamat kapcsolat: 1/4 "NPT, kompressziós szerelvény , Alkategória: szondák
StílusModellHuzalhosszPontosságSzonda Dia.Szonda hosszaSzonda anyagaTemp. HatótávolságHőmérsékletmérő elemFelhasználásÁr (ÁFA nélkül)
A
850185
--------€120.82
B
TP890
------4 foktól 158 fokigThermistorLevegő vagy Felület€29.22
C
881603
39 "+/- 0.75% vagy 4 fok F3 / 23 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 foktól 1292 fokigK hőelemLevegő vagy folyadékok€88.41
D
871515
39 "Az olvasás +/- 2% -a vagy +/- 4 fok F / 2 fok C3 / 23 "4"Rozsdamentes acél-40 foktól 1292 fokigK hőelemLevegő vagy folyadékok€95.84
E
850187
40 "+/- 0.3 (0.005 x mért hőmérséklet) fok C-4"Rozsdamentes acél-328 foktól 932 fokigRTD, Pt 100 ohmLevegő vagy folyadékok€171.03
F
801515
44 "+/- 0.75% vagy 4 fok F1 / 8 "4"Rozsdamentes acél-40 foktól 842 fokigJ hőelemLevegő vagy folyadékok€110.30
C
881605
70 8 / 10 "+/- 0.75% vagy 4 fok F1 / 8 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 foktól 1472 fokigK hőelemLevegő vagy folyadékok€88.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?