AKRO-MILS 33228 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok


Az Akro-Mils 33228 sorozatú elválasztó dobozok kivehető elválasztókkal ellátott tárolóedények, amelyek szerszámok, alkatrészek és apró alkatrészek tárolására és rendszerezésére szolgálnak. Ezeket az elválasztó dobozokat autóipari műhelyekben, garázsokban, valamint orvosi és laboratóriumi környezetben használják.

Szűrő
Befejezés: Sima (bordás) , Magasság: 12 "hogy 10" , Belső magasság: 7 7 / 16 " , Belső hossz: 20 1 / 8 " , Belső szélesség: 15 1 / 8 " , Terhelhetőség: 50 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 11 , Elválasztó helyek száma Rövid: 15 , Külső magasság: 8"
StílusModellszínekKülső hosszKülső szélességA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
33228KÉK
Kék22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.02
B
33228GREY
Szürke22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.02
C
33228RED
Piros22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.02

33228 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok

Az Akro-Mils 33228 sorozatú elválasztó dobozok kivehető elválasztókkal ellátott tárolóedények, amelyek szerszámok, alkatrészek és apró alkatrészek tárolására és rendszerezésére szolgálnak. Ezeket az elválasztó dobozokat autóipari műhelyekben, garázsokban, valamint orvosi és laboratóriumi környezetben használják.

Jellemzők

  • Polipropilén szerkezettel rendelkeznek a nagyobb hajlítószilárdság és vegyszerállóság érdekében.
  • Ezek az elválasztó dobozok helytakarékosan egymásra rakhatók.
  • Erős egymásra rakható felnikkel és külső bordázattal rendelkeznek a nagyobb szilárdság érdekében.
  • Ezek a dobozok opcionálisan felpattintható fedővel vannak felszerelve, hogy a tartalom pormentes és biztonságos legyen.
  • Piros, kék és szürke színben kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell tisztítani ezeket az elválasztó dobozokat?

  • Tisztítás előtt vegye ki a dobozban tárolt összes elemet, és tegye félre.
  • Puha sörtéjű kefével vagy tiszta kendővel távolítsa el a port és a törmeléket a doboz külső és belső felületéről.
  • Egy edényben keverjen össze enyhe mosószert meleg vízzel. Szükség esetén fertőtlenítő oldatot is használhat.
  • Mártson egy puha sörtéjű kefét vagy ruhát a tisztítóoldatba, és óvatosan dörzsölje át a doboz külső és belső felületeit.
  • Súrolás után alaposan öblítse le a dobozt tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a maradék tisztítóoldatot.
  • Törölje szárazra a dobozt egy tiszta, száraz ruhával, vagy hagyja levegőn megszáradni.
  • Ha a doboz teljesen megszáradt, tegye vissza a korábban eltávolított tárgyakat.

Hogyan kell rendszerezni az Akro-Mils 33228 sorozatú elválasztó dobozokat?

  • Mielőtt elkezdené az Akro-Mils 33228 sorozatú elválasztó dobozok rendszerezését, rendezze a tárolni kívánt tételeket.
  • Miután rendezte a tételeket, tervezze meg a rekeszek elrendezését a dobozban. Használja a dobozhoz mellékelt eltávolítható elválasztókat.
  • Hozzon létre különböző méretű rekeszeket a különböző méretű tárgyak elhelyezéséhez.
  • Jelölje fel a rekeszeket a dobozban, és használjon öntapadó címkéket, vagy írjon közvetlenül a dobozra állandó jelölővel.
  • Rendezd el a tárgyakat a dobozban. Ügyeljen arra, hogy a hasonló méretű tárgyakat ugyanabba a rekeszbe helyezze, vagy használja együtt.
  • Helytakarékosság érdekében rakja egymásra őket.

Mekkora ezeknek az osztódobozoknak a terhelhetősége?

Ezek az osztódobozok 50 fontig terhelhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?