VESTIL EHLTGT-5272-4-48 Elektromos hidraulikus talajemelő asztal, billenő, 4000 Lb. Kapacitás, 52 x 72 hüvelyk

Tétel: CE3CWG Modell: EHLTGT-5272-4-48
€19,379.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos emelőasztal
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Frekvencia60 Hz
Kézi vezérlés4 gombos NEMA 4 medál
Magas hátlap12 "
HP2 hp
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Emelési sebesség32 mp/ ft.
Ajakmagasság12 "
Csökkentett magasság1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság47.3125 "
Max. Hajlásszög45 fok
Max. Utazási távolság46.8125 "
Min. Magasság0.5 "
Művelet típusaPush Button
TúlterhelésvédelemIgen
Függesztett tekercs kábel8 ft.
Fázis3
Peronhossz72.75 "
Platform anyagaAcél
Platform vastagság0.5 "
Platform szélesség52 "
Tápkábel hossza8 ft.
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság47 5 / 16 "
Feszültség460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásEmelési sebességAnyagMax. Utazási távolságPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL EHLTGT-4452-1-36 Elektromos hidraulikus talajemelő asztal, billenő, 1000 Lb. Kapacitás, 44 x 52 hüvelyk Méret | CE3CVV EHLTGT-4452-1-36--Alumínium---€8,119.13
ajánlatkérés
VESTIL EHLTGT-4452-2-36 Elektromos hidraulikus talajemelő asztal, billenő, 2000 Lb. Kapacitás, 44 x 52 hüvelyk Méret | CE3CVW EHLTGT-4452-2-362000 lbs.22 mp/ ft.Acél34.8125 "52.75 "44 "€11,646.33
ajánlatkérés
VESTIL EHLTGT-4452-4-36 Elektromos hidraulikus talajemelő asztal, billenő, 4000 Lb. Kapacitás, 44 x 52 hüvelyk Méret | CE3CVX EHLTGT-4452-4-364000 lbs.32 mp/ ft.Acél34.8125 "52.75 "44 "€14,097.51
ajánlatkérés
VESTIL EHLTGT-4472-1-48 Elektromos hidraulikus talajemelő asztal, billenő, 1000 Lb. Kapacitás, 44 x 72 hüvelyk Méret | CE3CVY EHLTGT-4472-1-48--Alumínium---€8,880.14
ajánlatkérés
VESTIL EHLTGT-4472-2-48 Elektromos hidraulikus talajemelő asztal, billenő, 2000 Lb. Kapacitás, 44 x 72 hüvelyk Méret | CE3CVZ EHLTGT-4472-2-482000 lbs.22 mp/ ft.Acél46.8125 "72.75 "44 "€12,589.88
ajánlatkérés
VESTIL EHLTGT-4472-4-48 Elektromos hidraulikus talajemelő asztal, billenő, 4000 Lb. Kapacitás, 44 x 72 hüvelyk Méret | CE3CWA EHLTGT-4472-4-484000 lbs.32 mp/ ft.Acél46.8125 "72.75 "44 "€15,748.49
ajánlatkérés
VESTIL EHLTGT-5252-1-36 Elektromos hidraulikus talajemelő asztal, billenő, 1000 Lb. Kapacitás, 52 x 52 hüvelyk Méret | CE3CWB EHLTGT-5252-1-36--Acél---€8,311.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLTGT-5272-4-48 Elektromos hidraulikus talajemelő asztal, billenő, 4000 Lb. Kapacitás, 52 x 72 hüvelyk
€19,379.52 /Mértékegység