ANSELL 97-003 Activarmr vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: nitril , Szín: Kék fekete , Mandzsetta: Horog és hurok , Vágás: Gunn , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Bélés anyaga: Kelvar (R) / Rozsdamentes acél , Szúrásálló: Igen , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
97-003
L€53.54
A
97-003
M€53.54
A
97-003
XL€53.54

97-003 Activarmr vágásálló kesztyű

Az Ansell ActivArmr 97-003 vágásálló kesztyűket fémmegmunkálási, építőipari és üvegkezelési műveleteknél használják. Ezek a kesztyűk megvédik a dolgozókat a vágásoktól / horzsolásoktól, valamint biztonságot és ügyességet biztosítanak a magas kockázatú környezetben.

Jellemzők

  • Ezek az ActivArmr sorozatú kesztyűk fokozott tenyérfedezetet biztosítanak a tárgyak könnyebb megtartása érdekében.
  • Sima nitril bevonattal rendelkeznek a biztos fogás és a kopásállóság érdekében.
  • Ezek a kesztyűk tépőzáras mandzsettával rendelkeznek a könnyű beállítás érdekében.
  • Gunn vágási stílust kínálnak a fokozott vágásállóság érdekében.
  • Ezek a kesztyűk 13-as kelvar/rozsdamentes acél béléssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt az éles tárgyakkal / esetleges vágásokkal szemben.
  • M, L és XL méretű változatban kaphatók, és egyenes hüvelykujj-stílussal rendelkeznek a jobb kényelem és védelem érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?