Időzített elektromos automatikus leeresztő szelep
Speedaire automatikus leeresztő szelepek Az olaj és a kondenzvíz elvezetésére tervezték a nedvességleválasztókból, szűrőkből, utóhűtőkből, szárítókból és levegőgyűjtő tartályokból. Ezek a Speedaire automatikus leeresztő szelepek állítható elektronikus időzítővel vannak felszerelve a szelepek automatikus nyitásához és zárásához. A Speedaire automatikus leeresztő szelepei szűrőgolyós szelepekkel rendelkeznek a nagynyomású áramlás szabályozására és a súrlódási veszteségek csökkentésére. A Speedaire automatikus leeresztő szelepek 38X sorozatának modelljei, mint például a 38XT33 és 38XR59 35 és 95 °F közötti hőmérsékletet képesek kezelni, a 13X sorozat modelljei pedig, például a 13X524, 13X525, 13X526 és 13X528 közötti üzemi hőmérséklet-tartományt 14 fok F.
Felhasználás
A Speedaire automatikus leeresztő szelepei levezetik az olajat és a kondenzvizet a szűrőkből, nedvességleválasztókból, szárítókból, utóhűtőkből és levegőgyűjtő tartályokból.
Működési mechanizmus
A Speedaire automatikus leeresztő szelepei úgy működnek, hogy lehetővé teszik a kondenzátum gravitációs beáramlását a szelep kondenzvíztartályába. Amikor ezeknek a Speedaire automatikus leeresztő szelepeknek a tartályában lévő folyadék olyan pontra emelkedik, ahol az úszó felemelkedik az ülésekről, a szabályozó levegőnyomás a pneumatikus dugattyúhoz kerül, hogy kinyissa a normál zárt, 3/4 hüvelykes gömbcsapot.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan működnek az automatikus leeresztő szelepek?
Az automatikus leeresztő szelepek lehetővé teszik a kondenzátum leülepedését a szelep kondenzvíztartályába. A szabályozott légnyomást a pneumatikus dugattyúhoz továbbítják a tipikusan zárt, 3/4 hüvelykes golyóscsap kinyitásához, amikor a tartályban lévő folyadék felemelkedik arra a pontra, ahol az üléseket az úszó megemeli.
Mi az az automatikus leeresztő?
Az automatikus leeresztő egy 2/2 utas szelep, amely akkor zár, ha a rendszer bizonyos nyomásnak van kitéve. A leeresztő szelep kinyílik, amikor a folyadék felgyülemlik, és lehetővé teszi az úszó felemelkedését nyomáscsökkenés esetén.
Nyitva hagyhatjuk a kompresszor leeresztő szelepét?
Ideális esetben használat után ürítse ki a nedvességtartályt. Ha a készüléket egy ideig nem használják, hagyja nyitva a leeresztő szelepet, amíg újra nem használja. Ez teljesen kivezeti a nedvességet, és megakadályozza a tartály belső felületének korrózióját.
A Speedaire automatikus leeresztő szelepei porállóak?
Igen, a Speedaire időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek vagy a Speedaire leeresztő szelepek IP65 besorolású burkolatot kínálnak a kiváló porállóság érdekében.
Mekkora a Speedaire időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek nyomáskezelési kapacitása?
A Speedaire automatikus leeresztő szelepei 250 és 4000 psi közötti nyomásnak ellenállnak.
Mi történik, ha a légkompresszor nincs leeresztve?
Ha a légkompresszort nem engedik le megfelelően, a lefolyó berozsdásodik, és egy idő után nem fog működni. Ezenkívül a tartály levegő helyett vízzel töltődik meg, és a víz kifolyik a levegőtömlőn.
Milyen gyakran kell leengedni a vizet a légkompresszorból?
A felhasználóknak naponta kell üríteniük a kompresszor tartályát, akár manuálisan, akár automatikusan. A tartályban felgyülemlett víz a tartály alja rozsdásodását okozhatja. Ha megfeledkezik a tartály leürítéséről, vásároljon elektronikus leeresztő szelepet.
Milyen biztonsági utasításokat javasolnak a felhasználóknak a Speedaire automatikus leeresztő szelepek használata közben?
A Speedaire automatikus leeresztő szelepek biztonságos és hosszú élettartamú működésének biztosítására, mint pl automatikus leeresztő szelep, a felhasználónak gondoskodnia kell a termék megfelelő kezeléséről. Az utasítások be nem tartása érvényteleníti a termék garanciáját. Ezeket a Speedaire automatikus leeresztő szelepeket a sűrített levegős rendszerek kondenzátumának elvezetésére tervezték.
A nagyobb biztonság érdekében a következő pontokat kell szem előtt tartani:
- Tartsa be az általánosan elfogadott, de érvényes biztonsági szabályokat az időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek tervezése, telepítése és használata során.
- Tegye meg a megfelelő intézkedéseket a véletlen működés és a szelepek károsodásának elkerülésére.
- Ne kísérelje meg szétszerelni ezeket a szelepeket vagy vezetékeket a rendszerben, ha nyomás alatt vannak.
- A Speedaire automatikus leeresztő szelepek működtetése előtt mindig nyomásmentesítse a sűrített levegő rendszert.
- A telepítési és karbantartási munkákat a megfelelő gyakorlati szabályzatnak és a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
Mi az az időzítő leeresztő szelep?
Az időzítővel működtetett leeresztő szelepek költséghatékony és megbízható szelepek, amelyek meghatározott időszakra időszakosan kinyitják a leeresztő szelepet. A szelep óránként néhány másodpercre nyitva lehet, hogy eltávolítsa az összegyűlt kondenzátumot.