SPEEDAIRE Időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek

Szűrő

SPEEDAIRE -

Időzített elektromos automatikus leeresztő szelep

Speedaire automatikus leeresztő szelepek Az olaj és a kondenzvíz elvezetésére tervezték a nedvességleválasztókból, szűrőkből, utóhűtőkből, szárítókból és levegőgyűjtő tartályokból. Ezek a Speedaire automatikus leeresztő szelepek állítható elektronikus időzítővel vannak felszerelve a szelepek automatikus nyitásához és zárásához. A Speedaire automatikus leeresztő szelepei szűrőgolyós szelepekkel rendelkeznek a nagynyomású áramlás szabályozására és a súrlódási veszteségek csökkentésére. A Speedaire automatikus leeresztő szelepek 38X sorozatának modelljei, mint például a 38XT33 és 38XR59 35 és 95 °F közötti hőmérsékletet képesek kezelni, a 13X sorozat modelljei pedig, például a 13X524, 13X525, 13X526 és 13X528 közötti üzemi hőmérséklet-tartományt 14 fok F.

StílusModellTeljes mélységAC erősítőktest anyagaTeljes magasságTeljes szélességCsőméretFeszültségLeeresztési sebességÁr (ÁFA nélkül)
A53RG50--------€315.27
B53 CE41--------€443.28
A53RG51--------€262.53
B53 CE42--------€453.92
A53RG49--------€256.16
C53DN43--------€449.77
C53 CE43--------€490.84
D53 CE44--------€460.22
A53RG52--------€367.25
E13X5222-29 / 32 "0.1Sárgaréz3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm€193.96
E13X5232-29 / 32 "0.1Sárgaréz3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 gpm€193.96
F13X5363-5 / 16 "0.25Sárgaréz4"1 45 / 64 "1 / 4 "NPT115V0.75 gpm€351.37
F13X5373-5 / 16 "0.25Sárgaréz4"1 45 / 64 "1 / 4 "NPT230V0.75 gpm€351.37
G12F7423-5 / 16 "0.25Sárgaréz4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm€444.36
G13X5383-5 / 16 "0.25Sárgaréz4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT115V0.75 gpm€379.12
E13X5293-13 / 64 "0.3Sárgaréz4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT208-240V4.53 gpm€212.25
E13X5243-13 / 64 "0.3Sárgaréz3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm€201.18
E13X5253-13 / 64 "0.3Sárgaréz3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm€192.00
E13X5263-13 / 64 "0.3Sárgaréz4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 gpm€203.20
E13X5273-13 / 64 "0.3Sárgaréz4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm€206.66
E13X5283-13 / 64 "0.3Sárgaréz4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT100V-120V4.53 gpm€223.02
G13X5333-35 / 64 "0.4Sárgaréz5"4.25 "1 / 2 "NPT208-240V16.5 gpm€299.73
G13X5353-35 / 64 "0.4Sárgaréz5"4.25 "1 / 2 "NPT208-240V17.5 gpm€299.73
G13X5303-35 / 64 "0.4Sárgaréz5"4.25 "1 / 2 "NPT100V-120V15.5 gpm€291.95
G13X5323-35 / 64 "0.4Sárgaréz5"4.25 "1 / 2 "NPT100V-120V16.5 gpm€299.73
SPEEDAIRE -

1/2 hüvelykes NPT, 115 V, sárgaréz időzítésű elektromos automatikus leeresztő szelep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
53DN44CD2LQR€228.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?