Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 hüvelykes NPT, 115 V, sárgaréz időzített elektromos automatikus leeresztő szelep | CD2LQR

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 hüvelykes NPT, 115 V, sárgaréz időzített elektromos automatikus leeresztő szelep

Raktáron
Tétel: CD2LQR Modell: 53DN44
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
€228.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőzített elektromos automatikus leeresztő szelep
Állítható leeresztő ciklus0.5 perc 45 percig.
AC erősítők0.30
test anyagaSárgaréz
Leeresztési sebesség4.0 gpm
Drain méret1 / 4 "
HázNEMA 4
Hz60
Max. Nyomás300 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság35 fok és 165 fok F között
Teljes mélység9"
Teljes magasság4 55 / 64 "
Teljes szélesség4"
Csőméret1 / 2 "NPT
Tisztítási idő1 mp 30 mp-ig.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7335

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 hüvelykes NPT, 115 V, sárgaréz időzített elektromos automatikus leeresztő szelep
€228.53 /Mértékegység