Időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek

Szűrő

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AKTD-B-041 / 2 "€124.21
ajánlatkérés
AKTD-B-021 / 4 "€107.03
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND -

Elektromos automatikus leeresztő szelepek

StílusModellLeeresztési sebességDrain méretÁr (ÁFA nélkül)
A544109311.0 gpm1 / 4 "€745.74
B379958911.6 gpm1 / 2 "€801.80
StílusModellLeeresztési sebességDrain méretTeljes magasságCsőméretFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AAD2A 1/23.1 gal./cycle1 / 2 "5 21 / 64 "1 / 2 "NPT12 VDC€551.06
AAD2A 3/46.0 gal./cycle3 / 4 "5.875 "3 / 4 "NPT12 VDC€512.41
AAD2A 17.7 gal./cycle1"6 13 / 64 "1 "NPT12 VDC€590.83
AAD2A 1 1/412.8 gal./cycle1.25 "6 51 / 64 "1-1 / 4 "NPT115V€716.66
SPEEDAIRE -

Időzített elektromos automatikus leeresztő szelep

Speedaire automatikus leeresztő szelepek Az olaj és a kondenzvíz elvezetésére tervezték a nedvességleválasztókból, szűrőkből, utóhűtőkből, szárítókból és levegőgyűjtő tartályokból. Ezek a Speedaire automatikus leeresztő szelepek állítható elektronikus időzítővel vannak felszerelve a szelepek automatikus nyitásához és zárásához. A Speedaire automatikus leeresztő szelepei szűrőgolyós szelepekkel rendelkeznek a nagynyomású áramlás szabályozására és a súrlódási veszteségek csökkentésére. A Speedaire automatikus leeresztő szelepek 38X sorozatának modelljei, mint például a 38XT33 és 38XR59 35 és 95 °F közötti hőmérsékletet képesek kezelni, a 13X sorozat modelljei pedig, például a 13X524, 13X525, 13X526 és 13X528 közötti üzemi hőmérséklet-tartományt 14 fok F.

StílusModellTeljes mélységAC erősítőktest anyagaTeljes magasságTeljes szélességCsőméretFeszültségLeeresztési sebességÁr (ÁFA nélkül)
A53 CE44--------€460.22
B53 CE42--------€453.92
C53RG50--------€315.27
D53 CE43--------€490.84
D53DN43--------€449.77
C53RG49--------€256.16
B53 CE41--------€443.28
C53RG52--------€367.25
C53RG51--------€262.53
E13X5222-29 / 32 "0.1Sárgaréz3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm€193.96
E13X5232-29 / 32 "0.1Sárgaréz3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 gpm€193.96
F13X5363-5 / 16 "0.25Sárgaréz4"1 45 / 64 "1 / 4 "NPT115V0.75 gpm€351.37
G13X5383-5 / 16 "0.25Sárgaréz4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT115V0.75 gpm€379.12
F13X5373-5 / 16 "0.25Sárgaréz4"1 45 / 64 "1 / 4 "NPT230V0.75 gpm€351.37
G12F7423-5 / 16 "0.25Sárgaréz4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm€444.36
E13X5253-13 / 64 "0.3Sárgaréz3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm€192.00
E13X5263-13 / 64 "0.3Sárgaréz4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 gpm€203.20
E13X5273-13 / 64 "0.3Sárgaréz4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm€206.66
E13X5293-13 / 64 "0.3Sárgaréz4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT208-240V4.53 gpm€212.25
E13X5283-13 / 64 "0.3Sárgaréz4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT100V-120V4.53 gpm€223.02
E13X5243-13 / 64 "0.3Sárgaréz3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm€201.18
G13X5353-35 / 64 "0.4Sárgaréz5"4.25 "1 / 2 "NPT208-240V17.5 gpm€299.73
G13X5343-35 / 64 "0.4Sárgaréz5"4.25 "1 / 2 "NPT100V-120V17.5 gpm€331.04
G13X5303-35 / 64 "0.4Sárgaréz5"4.25 "1 / 2 "NPT100V-120V15.5 gpm€291.95
G13X5333-35 / 64 "0.4Sárgaréz5"4.25 "1 / 2 "NPT208-240V16.5 gpm€299.73
INTECH -

Időzített elektromos automatikus leeresztő szelep

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ATDV25-10€141.28
ATDV50-10€141.28
BMCDV25€141.30
MIDWEST -

Időzített elektromos automatikus leeresztő szelep

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ADDV25-10€136.69
BMCDV25-DK€125.64
SPEEDAIRE -

1/2 hüvelykes NPT, 115 V, sárgaréz időzítésű elektromos automatikus leeresztő szelep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
53DN44CD2LQR€228.53
MILTON-INDUSTRIES -

Elektronikus kompresszor tartály leeresztés, 1/4 hüvelykes FNPT

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1139-1CD8UQD€392.88
Lásd a részleteket
MILTON-INDUSTRIES -

Kondenzátum leeresztő szűrő, 1/4 hüvelyk NPT

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1180-1CD8URA€191.22
Lásd a részleteket
MILTON-INDUSTRIES -

Elektronikus leeresztő Y-szűrővel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1139-3CD8UQF€545.21
Lásd a részleteket
MILTON-INDUSTRIES -

Elektronikus kompresszor tartály leeresztés, 1/2 hüvelykes FNPT

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1139-2CD8UQE€432.87
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?