Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 38XR94 automatikus leeresztő szelep 115 V 1/2 hüvelyk 8.0 gpm | AH8QHN

SPEEDAIRE 38XR94 automatikus leeresztő szelep 115V 1/2 hüvelyk 8.0 gpm

Raktáron
Tétel: AH8QHN Modell: 38XR94

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,228.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos automatikus leeresztő szelep
Állítható leeresztő ciklus0.5 perc. 120 percig.
AC erősítők0.25
test anyagaSárgaréz
Leeresztési sebesség8.0 gpm
Drain méret1 / 2 "
HázIP65
Hz50/60
Max. Nyomás250 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság35 fok és 95 fok F között
Teljes mélység5"
Teljes magasság5"
Teljes szélesség5"
Csőméret1 / 2 "NPT
Tisztítási idő1 mp 30 mp-ig.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országIE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységAC erősítőktest anyagaTeljes magasságTeljes szélességCsőméretFeszültségLeeresztési sebességÁr
SPEEDAIRE 12F742 közvetlen leeresztő szelep 1/4 hüvelyk Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Sárgaréz4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm€444.36
SPEEDAIRE 13X522 Elektromos leeresztő szelep, közvetlen működésű 1/8 hüvelyk Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Sárgaréz3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm€193.96
SPEEDAIRE 13X523 Elektromos leeresztő szelep, közvetlen működésű 1/8 hüvelyk Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1Sárgaréz3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 gpm€193.96
SPEEDAIRE 13X524 elektromos leeresztő szelep, közvetlen működésű 1/4 hüvelyk Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Sárgaréz3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm€201.19
SPEEDAIRE 13X525 elektromos leeresztő szelep, közvetlen működésű 1/4 hüvelyk Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Sárgaréz3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm€192.00
SPEEDAIRE 13X526 Elektromos leeresztő szelep, közvetlen működésű 3 / 8in Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64 "0.3Sárgaréz4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 gpm€203.20
SPEEDAIRE 13X527 Elektromos leeresztő szelep 3 / 8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Sárgaréz4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm€206.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 38XR94 automatikus leeresztő szelep 115V 1/2 hüvelyk 8.0 gpm
€1,228.26 /Mértékegység