DAYTON Asztali mozgók


Szűrő
Görgő anyaga: Kemény gumi , Görgő típusa: Forgó , Terhelhetőség: 600 font , Anyaga: Acélcső, vasöntvény , Platformmélység: 16 "
StílusModellCaster Dia.Teljes mélységTeljes szélességPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
30E983
2.5 "22.5 "32 "32 "€726.78
A
30E984
2.5 "22.5 "40 "40 "€749.16
A
30E985
2.5 "22.5 "46 "46 "€674.44
A
30E987
3"22.5 "40 "40 "€779.62
A
30E988
3"22.5 "46 "46 "€767.49
A
30E986
3"22.5 "32 "32 "€552.56
A
30E989
3.5 "22.75 "32 "32 "€837.22
A
30E990
3.5 "22.75 "40 "40 "€860.65
A
30E991
3.5 "22.75 "46 "46 "€863.49
A
30E995
4"22.75 "40 "40 "€1,058.53
A
30E993
4"22.75 "40 "40 "€879.29
A
30E994
4"22.75 "46 "46 "€919.30
A
30E992
4"22.75 "32 "32 "€802.77

Asztali mozgók

A Dayton asztalmozgatók olyan íróasztalok emelésére és mozgatására szolgálnak, amelyek mindkét oldalán iratszekrényekkel vagy fiókokkal, alatta pedig lábakkal rendelkeznek. Ezek az emelhető-guruló babák lehetővé teszik az íróasztalok mozgatását anélkül, hogy ki kellene üríteni a fiókokat vagy ki kellene venni a tetejéről a tárgyakat. Kormányfogantyúval rendelkeznek, amely be-, kirakodáshoz vagy tároláshoz eltávolítható. A fogantyú biztonsági retesszel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy leessen, és ne károsítsa a padlót és a falakat. Ezek az asztalmozgatók négy forgó, keménygumi görgővel vannak felszerelve, amelyek akár 600 font súlyú terheket is elbírnak. 32 és 46 hüvelyk közötti platformszélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?