Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 1839-005C ipari golyóscsap, 1/2 méret, CPVC, foglalat x FPT, FKM

Raktáron
Tétel: AC8XGF Modell: 1839-005CKereszthivatkozás: 3EMA2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€260.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaZáró póló
Max. Nyomás235 psi WOG
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaCPVC
Szár típusaSafe-T-Shear (R)
Temp. Hatótávolság73 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS VALVES 1839-007C Ipari golyóscsap, 3/4 méret, CPVC, foglalat x FPT, FKM | AC8XGG 3EMA3 1839-007C3 / 4 "€321.98
SPEARS VALVES 1839-010C Ipari golyóscsap, 1 méret, CPVC, foglalat x FPT, FKM | AC8XGH 3EMA4 1839-010C1"€385.22
SPEARS VALVES 1839-015C Ipari golyóscsap, 1-1/2 méretű, CPVC, , foglalat x FPT, FKM | AC8XGK 3EMA6 1839-015C1.5 "€581.51
SPEARS VALVES 1839-020C Ipari golyóscsap, 2 méret, CPVC, foglalat x FPT, FKM | AC8XGL 3EMA7 1839-020C2"€837.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1839-005C ipari golyóscsap, 1/2 méret, CPVC, foglalat x FPT, FKM
€260.34 /Mértékegység