Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 1839-007C ipari golyóscsap, 3/4 méret, CPVC, foglalat x FPT, FKM

Raktáron
Tétel: AC8XGG Modell: 1839-007CKereszthivatkozás: 3EMA3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€321.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaZáró póló
Max. Nyomás235 psi WOG
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaCPVC
Szár típusaSafe-T-Shear (R)
Temp. Hatótávolság73 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS VALVES 1839-005C Ipari golyóscsap, 1/2 méretű, CPVC, foglalat x FPT, FKM | AC8XGF 3EMA2 1839-005C1 / 2 "€260.34
SPEARS VALVES 1839-010C Ipari golyóscsap, 1 méret, CPVC, foglalat x FPT, FKM | AC8XGH 3EMA4 1839-010C1"€385.22
SPEARS VALVES 1839-015C Ipari golyóscsap, 1-1/2 méretű, CPVC, , foglalat x FPT, FKM | AC8XGK 3EMA6 1839-015C1.5 "€581.51
SPEARS VALVES 1839-020C Ipari golyóscsap, 2 méret, CPVC, foglalat x FPT, FKM | AC8XGL 3EMA7 1839-020C2"€837.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1839-007C ipari golyóscsap, 3/4 méret, CPVC, foglalat x FPT, FKM
€321.98 /Mértékegység