GEORG FISCHER Apa adapter, MNPT x aljzat, PVC


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: Szürke , Kapcsolat típus: MNPT x foglalat , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 80
StílusModellMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
836-040
162 psi 73 ° F-on4"€63.62
A
836-030
187 psi 73 ° F-on3"€39.80
A
836-020
202 psi 73 ° F-on2"€34.00
A
836-025
212 psi 73 ° F-on2.5 "€32.81
A
836-015
235 psi 73 ° F-on1.5 "€23.28
A
836-012
260 psi 73 ° F-on1.25 "€14.02
A
836-010
315 psi 73 ° F-on1"€12.37
A
836-007
344 psi 73 ° F-on3 / 4 "€7.48
A
836-005
424 psi 73 ° F-on1 / 2 "€6.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?