A Csapágyak: Labda , Burkolat: TEFC , Befejez: Festett , hajtóműház anyaga: Öntött alumínium , A hajtómű anyaga: Acél , Fogaskerekek: Acél , Lakás: Öntött alumínium , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Kulcshorony mérete: 1/4 "négyzet x 1/4" , Kenés: PowerSTAR EP , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor váz: 49F , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Beépítési: Minden helyzet , fázis: 1 , Megfordítható tengely kimenet: Igen , Forgatás: Megfordítható , Tömítések: Dupla ajak kimenet , Tengelytájolás: Derékszög , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 115 VAC
730-as sorozat, hipoid hajtómotor, 115Vac
A Bison 730 sorozatú hipoid hajtóműves motorok ideálisak a teljesítmény és nyomaték átvitelére szolgáló mechanikus eszközökhöz. Ideálisak ipari alkalmazásokhoz, beleértve a szállítószalagokat, gépeket és anyagmozgató rendszereket. A hipoid hajtóműves motorok számos olyan funkciót kínálnak, amelyek megbízhatóak, tartósak és alkalmasak a nehéz üzemi körülményekre. Ezek a hipoid hajtóműves motorok teljesen zárt ventilátorhűtésű (TEFC) házzal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor tekercsének felmelegedését. Ezek a motorok festett felülettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak, a nedvességnek és más potenciálisan káros anyagoknak. A hajtóműház fröccsöntött alumíniumból készült a könnyű és nagy szilárdság érdekében. Ezek a hajtóműves motorok golyóscsapágyakkal vannak felszerelve, amelyek csökkentik a súrlódást és megnövelik a teherbíró képességet.