A B AC erősítők: 15 , Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Jelenlegi értékelés: 15 A , Fokozat: Kereskedelmi , Magasság: 1.54 " , Mutató: kék LED , Hossz: 4.28 " , Zárás: Nem , Anyaga: Hőre lágyuló , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Névleges HP: 0.5 a 2 , Stílus: Stílus vonal (R) , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 1-pólusú , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 1.44 " , Bekötési mód: Vezetékmodul
1 pólusú megvilágított billenőkapcsoló
A Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line dekorátor sorozat, az 1 pólusú billenőkapcsolók ideálisak elektromos szerelvények egyetlen helyről történő vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a nagy teherbírású SNAPConnect kapcsolók fedetlen feszültség alatt álló kapcsok nélkül hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Kék LED-es jelzőfényekkel is rendelkeznek, amelyek jelzik, ha a terhelés kikapcsolt helyzetben van, és önföldelő kapcsokkal a fém fali dobozok és a rögzítőhevederek közötti földelés folytonosságát biztosítják. Válasszon a kapcsolók széles kínálatából, amelyek 15 A-es áramerősséggel állnak rendelkezésre, fekete-fehér színekkel Raptor Supplies.
Ajánlunk 1 pólusú jelzőfény billenőkapcsolók azonos sorozatú LED-es jelzőfény jelzi, ha a terhelés Be állásban van.