HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 pólusú vezérlőfény billenőkapcsolók


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Fokozat: Kereskedelmi , Magasság: 1.54 " , Mutató: Piros LED , Hossz: 4.28 " , Zárás: Nem , Anyaga: Hőre lágyuló , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Stílus: Stílus vonal (R) , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 1-pólusú , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 1.44 " , Bekötési mód: Vezetékmodul
StílusModellAC erősítőkszínekJelenlegi minősítésNévleges HPÁr (ÁFA nélkül)
A
SNAP2101PLBKNA
15Fekete15 A0.5 a 2€80.15
B
SNAP2121PLINA
20Elefántcsont20 A1 a 2€104.29
C
SNAP2121PLWNA
20fehér20 A1 a 2€104.29

1 pólusú vezérlőfény billenőkapcsolók

A Hubbell Wiring Device-Kellems 1 pólusú billenőkapcsolók ideálisak elektromos szerelvények egyetlen helyről történő vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a Style Line billenőkapcsolók fedetlen feszültség alatt álló kapcsok nélkül hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Piros LED-es jelzőfényekkel is rendelkeznek, amelyek jelzik, ha a terhelés bekapcsolt helyzetben van, valamint önföldelő kapcsokkal, amelyek biztosítják a földelés folytonosságát a fém fali dobozok és a rögzítőhevederek között. Válasszon a kapcsolók széles kínálatából, amelyek jelenlegi 15 és 20 A névleges teljesítményű fekete, fehér és elefántcsont színben kaphatók. Raptor Supplies.
Ajánlunk 1 pólusú megvilágított billenőkapcsolók azonos sorozatú LED-es jelzőfény jelzi, ha a terhelés kikapcsolt helyzetben van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?