ANSELL 08-354 Alphatec neoprén vegyszerálló kesztyű


Szűrő
Szín: Zöld , Mandzsetta: Páncélkesztyű , Befejez: Durva , Hossz: 14 " , Bélés anyaga: Összekötött kötött , Anyaga: Neoprén , Vastagság: Normál súly
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
08-354
8€18.20
A
08-354
9€18.20
A
08-354
10€18.20

08-354 Alphatec neoprén vegyszerálló kesztyű

Az Ansell AlphaTec 08-354 sorozatú neoprén bevonatú vegyszerálló kesztyűk ideálisak a bőrirritáció, égési sérülések és egyéb lehetséges munkahelyi sérülések megelőzésére, biztosítva a vegyi anyagokkal való érintkezés veszélyét okozó környezetben dolgozó alkalmazottak biztonságát és jólétét. Ezeket a kesztyűket vegyi gyártásban, petrolkémiai üzemekben, laboratóriumokban és gyógyszergyártásban használják. Neoprén bevonattal rendelkeznek, amely biztosítja a vegyszerekkel szembeni ellenállást és a tartósságot.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk durva felülettel rendelkeznek a fokozott tapadás és kopásállóság érdekében igényes munkakörnyezetekben.
  • Az AlphaTec 08-354 kesztyűk latexmentesek, így alkalmasak latexallergiás egyének számára, és minimálisra csökkentik az allergiás reakciók kockázatát.
  • Ezeknek a kesztyűknek az az előnye, hogy nem tartalmaznak szilikont, így olyan alkalmazásokban is használhatók, ahol a szilikonszennyeződés aggodalomra ad okot.
  • Az AlphaTec 08-354 kesztyűk 100%-ban ellenállnak a folyadékoknak, átfogó védelmet nyújtva a vegyszerek széles körével szemben.
  • Rugalmas pamut betéttel rendelkeznek, amelyek felszívják az izzadságot és megakadályozzák a dörzsölést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?