Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101ILWNA dekorációs kapcsoló, világító, egypólusú, 15A, 120/277VAC, fehér | AC4XEV 31A451

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101ILWNA dekorációs kapcsoló, világító, egypólusú, 15 A, 120/277 VAC, fehér

Raktáron
Tétel: AC4XEV Modell: SNAP2101ILWNAKereszthivatkozás: 31A451

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€69.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkapcsoló
AC erősítők15
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekfehér
Jelenlegi minősítés15 A
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatKereskedelmi
Magasság1.54 "
Mutatókék LED
Hossz4.28 "
ZáróNem
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP0.5 a 2
StílusStílus vonal (R)
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílushintaszék
Kapcsolótípus1-pólusú
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.44 "
Huzalozási módszerVezetékmodul

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536507000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világítás bekapcsolt állapotban
    • Almárka: SNAPCONNECT

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101ILBKNA dekorációs kapcsoló, megvilágított egypólusú, 15A, 120/277VAC, fekete | AC4XEU 31A448 SNAP2101ILBKNAFekete€69.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101ILWNA dekorációs kapcsoló, világító, egypólusú, 15 A, 120/277 VAC, fehér
€69.89 /Mértékegység