ANSELL 56-230 Alphatec polietilén kötények


Szűrő
Zárás típusa: Ties , Szín: Kék , Színcsalád: Blues , Anyaga: polietilén , Zsebek száma: 0 , Varratstílus: Zárt , Méret: Egyetemes , Vastagság: 1.5 millil. , Szélesség: 28 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
56-230
46 "€59.65
A
56-230
55 "€65.24

56-230 Alphatec polietilén kötények

Az Ansell AlphaTec 56-230 sorozatú polietilén kötények védik a ruhákat és a bőrt a kiömlésektől és a foltoktól. Az egészségügyben védenek a testnedvek és a baktériumok ellen. Hasonlóképpen, a laboratóriumokban védekeznek a vegyszerek ellen. Ezenkívül eldobhatóak.

Jellemzők

  • Ansell AlphaTec 56-230 Series aprons are composed of die-cut polyethylene and provide chemical splash protection to the wearer.
  • They have material ties built in that allow the user to customise the fit.
  • These disposable blue aprons are 1.25 millimetres thick.
  • These aprons cover the worker's front from the top of the torso to the knee or below.
  • They are sleeveless and have an open back to keep workers cool during the day.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?