DAYTON Dugaszolható relék, 10A @ 28V DC érintkező névleges, DPDT


Szűrő
Alap típusa: octal , tekercs volt: 48 VDC , Kontakt erősítő besorolása (ellenállás): 16 , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPDT , Kapcsolattartó anyag: Ezüstötvözet , Kapcsolat értékelése: 10A @ 277VAC / 30VDC , Hz: 50/60 , Beépítési: Octal Plug In Socket , Pinek: 8
StílusModellCoil VA minősítésNyomja meg a tesztetFoglalatÁr (ÁFA nélkül)
A
5YP75
1.2Nem5X852€32.38
B
1EGY7
3Zárható5X852, 1EGP3, 1EGP5€91.46

Dugaszolható relék, 10A @ 28V DC érintkező névleges, DPDT

A Dayton 48V DC általános célú relék kisfeszültségű áramkörök nagyfeszültségű áramköröktől való leválasztására vagy több áramkör egyetlen egységes jellel történő vezérlésére szolgálnak. Ezek a dugaszolható relék ezüstötvözet érintkezőkkel rendelkeznek, amelyek kiváló hő- és elektromos vezetőképességgel rendelkeznek. Ezenkívül DPDT (kétpólusú dupla dobás) érintkezési formával rendelkeznek, ezáltal lehetővé téve az egységek két áramkör egyidejű vezérlését. Ezek az egységek zászlót és LED-jelzőt is tartalmaznak, amelyek a kézi vagy tápellátás állapotát, illetve a működési állapotot figyelik. Válasszon ezeknek a reléknek a széles kínálatából, amelyek 1.2 és 3 watt teljesítményűek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?